- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
- ブレーキ ワッシャーのおすすめ人気ランキング
ブレーキ ワッシャーのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新454件の「ブレーキ ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンジョーボルト ワッシャー」、「ブレーキ パッキン」、「クラッシュワッシャー」などの商品も取り扱っております。
バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。
材質銅厚さ(mm)1内径(Φmm)10外径(Φmm)15
内径(Φmm)10材質アルミ厚さ(mm)1
主な適合純正品番90545-300-000主な適合車種(ホンダ)400X
1個
¥219税込¥241
当日出荷
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。厚さ(mm)1.0材質銅
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして厚さ(mm)1材質銅
ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
寸法(mm)10×15×1.5t
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
材質銅厚さ(mm)2内径(Φmm)6
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
こちらは汎用の銅ワッシャーになります。
材質銅厚さ(mm)1
【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質銅
シーリングワッシャーとしても最適。
寸法C(mm)1
アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用できます。
寸法C(mm)1寸法A(mm)10寸法B(mm)15材質アルミ材タイプΦ10(バンジョーボルト用)
1セット(2個)
¥199税込¥219
当日出荷
1袋(20個)
¥630税込¥693
当日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質アルミA1050種類丸ワッシャー




![クラッシュワッシャー 銅 [内径10mm] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03619358-160225-02.jpg)

![クラッシュワッシャー アルミ [内径10mm] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03619236-150713-02.jpg)